Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Túlfesz levezető B+C fok 255V 4pol 4mod GT23739 - 207250

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Túlfesz levezető B+C fok 255V 4pol 4mod GT23739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Méret - 3 TE

  • Jelzés az eszközön - vizuális

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 100 kA

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23739

Gyártói cikkszám

207250

Gyártói típuskód

P-HMS 280 4

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Méret:

3 TE

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

100 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 255V 4pol 4mod