Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Túlfesz levezető C fok 280V 4pol 4mod SN084330 - 306221

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Túlfesz levezető C fok 280V 4pol 4mod SN084330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Méret - 4 TE

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 80 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084330

Gyártói cikkszám

306221

Gyártói típuskód

P-VMS 280 4P

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Méret:

4 TE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

80 kA

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 2+1pol 3mod