PRÖPSTER - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol GT10688 - 306221/206221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Méret - 4 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 80 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10688
Gyártói cikkszám
306221/206221
Gyártói típuskód
P-VMS 280 4P
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
4 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
80 kA
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 230V 4pol 20KA