PRÖPSTER - Túllfesz védelem CAT5 finomvéd RJ45 P-TK/Z GT51544 - 210110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 1.6 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 8.1 V
Védelmi szint ér/ér - 40 V
Szerelési mód - konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó - RJ45
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273072791
Sonepar cikkszám
GT51544
Gyártói cikkszám
210110
Gyártói típuskód
P-TK/Z
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
1.6 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
8.1 V
Védelmi szint ér/ér:
40 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túllfesz védelem CAT5 finomvéd RJ45 P-TK/Z