PRÖPSTER - Ütőcsúcs 20mm GT02972 - 2058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Tartozék - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273008066
Sonepar cikkszám
GT02972
Gyártói cikkszám
2058
Gyártói típuskód
2058
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Tartozék:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Pótalkatrész:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Ütőcsúcs 20mm