PRÖPSTER - Ütőcsúcs 25mm GT10197 - 2059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Tartozék - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273008073
Sonepar cikkszám
GT10197
Gyártói cikkszám
2059
Gyártói típuskód
2059
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Tartozék:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Pótalkatrész:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Ütőcsúcs 25mm