PRÖPSTER - Vario M8-Plus leválasztó kapocs, 8-10/16mm, kettősfém, három részes SX091534 - 111728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Max. kimeneti áram 1 - 0.33 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Rövidzárbiztos - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273036243
Sonepar cikkszám
SX091534
Gyártói cikkszám
111728
Gyártói típuskód
111728
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram 1:
0.33 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Teljesítményleadás:
8 W
Stabilizált:
Nem
Teljesítményfelvétel:
11.5 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
52 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm