PRÖPSTER - Vario M8-Plus leválasztó kapocs, 8-10/16mm, réz, három részes SX091536 - 111725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Max. kimeneti áram 1 - 1.25 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-250 V
Rövidzárbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273036212
Sonepar cikkszám
SX091536
Gyártói cikkszám
111725
Gyártói típuskód
111725
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram 1:
1.25 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Teljesítményleadás:
30 W
Stabilizált:
Igen
Teljesítményfelvétel:
10 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
52 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-250 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm