PRÖPSTER - Vario M8-Plus leválasztó kapocs, 8-10/16mm, réz SX091535 - 111722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273036175
Sonepar cikkszám
SX091535
Gyártói cikkszám
111722
Gyártói típuskód
111722
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
15 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
100
Tápfeszültség frekvenciája:
45-60 Hz
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
3 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0 min
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Programlemezfelosztás 2:
0 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
60 mm