Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Vario M8-Plus leválasztó kapocs, 8-10/16mm, V2A, három részes SX091537 - 111724

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Vario M8-Plus leválasztó kapocs,  8-10/16mm, V2A, három részes SX091537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.85 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-250 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273036205

Sonepar cikkszám

SX091537

Gyártói cikkszám

111724

Gyártói típuskód

111724

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram 1:

0.85 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Teljesítményleadás:

100 W

Stabilizált:

Igen

Teljesítményfelvétel:

12 VA

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

105 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Védettség (IP):

IP20

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-250 V

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság:

90 mm

Novemberi ebusiness akció 2024