Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Vario M8-Plus leválasztó kapocs, 8-10/8-10mm, kettősfém, három részes SX091538 - 111726

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Vario M8-Plus leválasztó kapocs,  8-10/8-10mm, kettősfém, három részes SX091538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • 1. DC kimeneti feszültség - 12-24 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273036229

Sonepar cikkszám

SX091538

Gyártói cikkszám

111726

Gyártói típuskód

111726

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

1. DC kimeneti feszültség:

12-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Teljesítményfelvétel:

10 VA

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

52 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Védettség (IP):

IP20

Max. kimeneti áram 2:

1.25 A

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-250 V

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság:

90 mm

Novemberi ebusiness akció 2024