PRÖPSTER - Vario M8-Plus leválasztó kapocs, 8-10/fl.30mm, kettősfém SX091540 - 111727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Max. kimeneti áram 1 - 0.33 A
1. DC kimeneti feszültség - 5-24 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-250 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273036236
Sonepar cikkszám
SX091540
Gyártói cikkszám
111727
Gyártói típuskód
111727
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram 1:
0.33 A
1. DC kimeneti feszültség:
5-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Teljesítményleadás:
8 W
Stabilizált:
Igen
Teljesítményfelvétel:
11.5 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
52 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-250 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm