Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi Áthidaló kengyel 208mm GT64017 - 1369

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi Áthidaló kengyel 208mm GT64017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dilatációs idom

  • Anyag - alumínium

  • Tartozék - Igen

  • Felület - kezeletlen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273006659

Sonepar cikkszám

GT64017

Gyártói cikkszám

1369

Gyártói típuskód

1369

Tartozék fajtája:

dilatációs idom

Anyag:

alumínium

Tartozék:

Igen

Felület:

kezeletlen

Pótalkatrész:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Villámvédelmi Áthidaló kengyel 208mm