PRÖPSTER - Villámvédelmi bekötő kapocs RD8-10 16mm G70572 - 1312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 8-10 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - rúdszorító
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006123
Sonepar cikkszám
G70572
Gyártói cikkszám
1312
Gyártói típuskód
1312
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
8-10 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
rúdszorító
Rögzítőlyuk:
16 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
duplaszorító csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi bekötő kapocs RD8-10 16mm