PRÖPSTER - Villámvédelmi csatl. kapocs 3r 8-10/20mm V4A nemesacél SN083550 - 2017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány - 8-10 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083550
Gyártói cikkszám
2017
Gyártói típuskód
2017
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány:
8-10 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőlyuk:
20 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
duplaszorító csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi multikapocs 8-12