PRÖPSTER - Villámvédelmi csatlakozó és összekötő kapocs GT04358 - 1280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273005836
Sonepar cikkszám
GT04358
Gyártói cikkszám
1280
Gyártói típuskód
1280
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi csatlakozó és összekötő kapocs