PRÖPSTER - Villámvédelmi csatlakozó kapocs Rd 8-10mm GT62467 - 111884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 150 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 35-50 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273037400
Sonepar cikkszám
GT62467
Gyártói cikkszám
111884
Gyártói típuskód
111884
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
150 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
35-50 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
13.5 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20