PRÖPSTER - Villámvédelmi csatlakozókapocs 5-18mm horg.acél GT26317 - 1379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 5-18 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006758
Sonepar cikkszám
GT26317
Gyártói cikkszám
1379
Gyártói típuskód
1379
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
5-18 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi csatlakozókapocs 5-18mm horg.acél