PRÖPSTER - Villámvédelmi csatlakozókapocs 5-22mm GT45897 - 111384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 5-22 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 0-19 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273028101
Sonepar cikkszám
GT45897
Gyártói cikkszám
111384
Gyártói típuskód
111384
Beköthető körvezetékátmérők:
5-22 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
0-19 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi csatlakozókapocs 5-22mm