Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi csatlakozókapocs GT00207 - 111381

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi csatlakozókapocs GT00207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 5-18 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273028026

Sonepar cikkszám

GT00207

Gyártói cikkszám

111381

Gyártói típuskód

111381

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

5-18 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

csatlakozó kapocs

Rögzítőcsavarok fajtája:

KS-csavar

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi csatlakozókapocs