PRÖPSTER - Villámvédelmi csőbilincs uni bordával 80-120mm hor GT11760 - 110255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 8-120 mm
Anyag - acél
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273018720
Sonepar cikkszám
GT11760
Gyártói cikkszám
110255
Gyártói típuskód
110255
Befogási tartomány:
8-120 mm
Anyag:
acél
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi csőbilincs uni bordával 80-120mm hor