Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna kap.Al/Cu. átm 8-10 GT92603 - 111679

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi  ereszcsatorna kap.Al/Cu. átm 8-10 GT92603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273035222

Sonepar cikkszám

GT92603

Gyártói cikkszám

111679

Gyártói típuskód

111679

Névleges üzemi áram:

63 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi ereszcsatorna kap.Al/Cu. átm 8-10