Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs G72267 - 1302

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs G72267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 10-20 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273006024

Sonepar cikkszám

G72267

Gyártói cikkszám

1302

Gyártói típuskód

1302

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

10-20 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

ereszcsatorna-kapocs

Rögzítőcsavarok fajtája:

duplaszorító csavar

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi ereszcsatorna-kapocs acél illeszt.