PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs horg GT02968 - 111670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 6-8 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 6-8 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273034980
Sonepar cikkszám
GT02968
Gyártói cikkszám
111670
Gyártói típuskód
111670
Beköthető körvezetékátmérők:
6-8 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
6-8 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőlyuk:
20 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs horg