PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs horg GT15043 - 111675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273035109
Sonepar cikkszám
GT15043
Gyártói cikkszám
111675
Gyártói típuskód
111675
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20