PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs horg ök-re GT11772 - 1306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 15-20 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006062
Sonepar cikkszám
GT11772
Gyártói cikkszám
1306
Gyártói típuskód
1306
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
15-20 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs horg ök-re