PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs réz GT91715 - 111672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273035031
Sonepar cikkszám
GT91715
Gyártói cikkszám
111672
Gyártói típuskód
111672
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20