PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogó/füllel/16mm h:2000mm tűzihor G72253 - 101020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273010397
Sonepar cikkszám
G72253
Gyártói cikkszám
101020
Gyártói típuskód
101020
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi felfogó/füllel/16mm h:2000mm tűzihor