PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogó + rúdtartó +2 db betonl. 1500mm AL 10/16mm kerek betontalp. 2x12Kg SN162514 - 1257s
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Felület - kezeletlen
Teleszkópos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162514
Gyártói cikkszám
1257s
Gyártói típuskód
1257s átm.: 335 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Igen
Novemberi ebusiness akció 2024