PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd Al d:16mm M16 1500mm GT02905 - 103111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd csavarmenettel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273011660
Sonepar cikkszám
GT02905
Gyártói cikkszám
103111
Gyártói típuskód
103111
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd csavarmenettel
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi levezető átm 16mm 1500MM M16