PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd Al d:16mm M16 2000mm GT02906 - 103112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd csavarmenettel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273011769
Sonepar cikkszám
GT02906
Gyártói cikkszám
103112
Gyártói típuskód
103112
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd csavarmenettel
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi optimális felfogórúd átm16mm M16 2000mm