Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd Al d:16mm M16 2500mm ellenanyával GT12626 - 103113

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd Al d:16mm M16 2500mm ellenanyával GT12626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Anyag - alumínium ötvözet

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd csavarmenettel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273011813

Sonepar cikkszám

GT12626

Gyártói cikkszám

103113

Gyártói típuskód

103113

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

16-16 mm

Anyag:

alumínium ötvözet

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd csavarmenettel

Felület:

kezeletlen

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogórúd d:16mm M16 2500mm