PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd Al d:16mm M16 4000mm ellenanyával GT33574 - 103117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273011936
Sonepar cikkszám
GT33574
Gyártói cikkszám
103117
Gyártói típuskód
103117
Hosszúság:
4000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogórúd átm 16mm h:4000mm AL