Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd Al d=16mm M16 3000mm ellenanyával GT15105

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd Al d=16mm M16 3000mm ellenanyával GT15105

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Kivitel - fogórúd

  • Anyag - alumínium ötvözet

  • Csatlakozás - körvezeték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273011844

Sonepar cikkszám

GT15105

Gyártói cikkszám

103114

Gyártói típuskód

103114

Hosszúság:

3000 mm

Átmérő:

16-16 mm

Kivitel:

fogórúd

Anyag:

alumínium ötvözet

Csatlakozás:

körvezeték

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi felfogó+sz.csúcs d=16mm M16 3000mm