Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd átm 16mm h:1000mm réz GT24917 - 101005

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd átm 16mm h:1000mm réz GT24917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4059273010366

Sonepar cikkszám

GT24917

Gyártói cikkszám

101005

Gyártói típuskód

101005

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

9 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

58 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogórúd átm 16mm h:1000mm réz