PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd átm 16mm h:1500mm réz GT03817 - 101505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - réz
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273010496
Sonepar cikkszám
GT03817
Gyártói cikkszám
101505
Gyártói típuskód
101505
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
réz
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi felfogórúd átm 16mm h:1500mm réz