PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd h=2000mm Rd16mm StFz GT49719 - 101002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273010281
Sonepar cikkszám
GT49719
Gyártói cikkszám
101002
Gyártói típuskód
101002
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogórúd h=2000mm Rd16mm StFz