PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogórúd V2A h:1500mm SN109211 - 102505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 12 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109211
Gyártói cikkszám
102505
Gyártói típuskód
102505
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
12 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.24 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Novemberi ebusiness akció 2024