Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi földelő bilincs 1 1/4'-1 1/2' GT06321 - 111653

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi földelő bilincs 1 1/4'-1 1/2' GT06321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273034690

Sonepar cikkszám

GT06321

Gyártói cikkszám

111653

Gyártói típuskód

111653

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelő bilincs 1 1/4"-1 1/2"