PRÖPSTER - Villámvédelmi horonykapocs kereszt 8-10mm StFz GT06821 - 1297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 1-8 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273005973
Sonepar cikkszám
GT06821
Gyártói cikkszám
1297
Gyártói típuskód
1297
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
1-8 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Csatlakoztatás fajtája:
kereszt-összekötő
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi horonykapocs kereszt 8-10mm StFz