PRÖPSTER - villámvédelmi keresztösszekötő 30/30mm StFz GT24246 - 1323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 0-0 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006215
Sonepar cikkszám
GT24246
Gyártói cikkszám
1323
Gyártói típuskód
1323
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
0-0 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
30-30 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
kereszt-összekötő
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; villámvédelmi keresztösszekötő 30/30mm StFz