PRÖPSTER - villámvédelmi keresztösszekötő 8-10/16mm GT38430 - 1324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006222
Sonepar cikkszám
GT38430
Gyártói cikkszám
1324
Gyártói típuskód
1324
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
16-16 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
kereszt-összekötő
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; villámvédelmi keresztösszekötő 8-10/16mm