Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi kézi egyengetővas 8mm acél GT16951 - 1049

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi kézi egyengetővas 8mm acél GT16951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Tartozék - Igen

  • Felület - egyéb

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273004501

Sonepar cikkszám

GT16951

Gyártói cikkszám

1049

Gyártói típuskód

1049

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Tartozék:

Igen

Felület:

egyéb

Pótalkatrész:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Villámvédelmi kézi egyengetővas 8mm acél