PRÖPSTER - Villámvédelmi KS összekötő 1x acél átm:6-10mm G72271 - 1360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006567
Sonepar cikkszám
G72271
Gyártói cikkszám
1360
Gyártói típuskód
1360
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
KS-csavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi KS összekötő 1x acél átm:6-10mm