PRÖPSTER - Villámvédelmi KS összekötő 1x nemesacél átm:6-10 m GT42701 - 1362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - kereszt-összekötő
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006581
Sonepar cikkszám
GT42701
Gyártói cikkszám
1362
Gyártói típuskód
1362
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
kereszt-összekötő
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi KS összekötő 1x nemesacél átm:6-10 m