PRÖPSTER - Villámvédelmi lev. kapocs 8/16mm 3-részes acél horg GT54868 - 1345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-8 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006437
Sonepar cikkszám
GT54868
Gyártói cikkszám
1345
Gyártói típuskód
1345
Anyag:
acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-8 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
16-16 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi lev. kapocs 8/16mm 3-részes acél horg