PRÖPSTER - Villámvédelmi leválasztó kapocs csatlakozó könyökkel SN009684 - 111700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273035710
Sonepar cikkszám
SN009684
Gyártói cikkszám
111700
Gyártói típuskód
111700
Anyag:
acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi leválasztó kapocs csatlakozó könyökkel