PRÖPSTER - Villámvédelmi leválasztó kapocs csatlakozó könyökkel SN019914 - 111701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - kezeletlen
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273035765
Sonepar cikkszám
SN019914
Gyártói cikkszám
111701
Gyártói típuskód
111701
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
kezeletlen
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi leválasztó kapocs csatlakozó könyökkel