PRÖPSTER - Villámvédelmi leválasztókapocs alu 8-10/8-10mm GT62799 - 1332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - kezeletlen
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006307
Sonepar cikkszám
GT62799
Gyártói cikkszám
1332
Gyártói típuskód
1332
Anyag:
alumínium
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
kezeletlen
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
16-16 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi leválasztókapocs alu 8-10/8-10mm