PRÖPSTER - Villámvédelmi leválasztókapocs alu GT33494 - 1330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - egyéb
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006284
Sonepar cikkszám
GT33494
Gyártói cikkszám
1330
Gyártói típuskód
1330
Anyag:
alumínium
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
egyéb
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
16-16 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi leválasztókapocs alu